マイクロメータ ヘッド デジタルのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
156件の「マイクロメータ ヘッド デジタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間 測定器」、「測定工具」、「検査工具」などの商品も取り扱っております。
164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング1位
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 デジタル表示・出力付 MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
1台ほか
17,980税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング2位
デジタル表示 保護等級IP65
測定範囲(mm)0~50最小表示量(mm)0.001先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステムスピンドル直進式
1台
87,980税込96,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マイクロメータヘッド SK(新潟精機)ランキング3位
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01材質シンブル他:合金工具鋼目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マイクロゲージ 測定ヘッド バウアーズランキング4位
単品としてもセットとしてもお求めになれます。 ハードクロームメッキのコンタクトポイント。 オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。 オプションにてスタンドがございます。 新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
繰返し精度(mm)0.001直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
1個
21,980税込24,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

デジマイクロヘッド Nikon(ニコン)ランキング5位
最少読取り値0.1μmで、切換えにより0.5μm、1μmとすることも出来るコンパクトタイプのデジマイクロです。
使用温度範囲0℃~+40℃
1個
139,800税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001仕様スイッチは原点セットのみ質量(g)270シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)5~10平面度(μm)0.3機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±2ミツトヨ品番293-821-30電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
16,980税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1台ほか
5,998税込6,598
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3仕様測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622。(ブザータイプ)264-623。●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626。(ブザータイプ)264-627。●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ寸法(mm)61×156×28電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)10電池寿命(通常使用で約)8ヶ月材質(フレーム)機械構造用炭素鋼測定圧力10N本体サイズ(mm)61×156×28電池寿命8ヶ月材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
1台ほか
8,998税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。
測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01シリーズ150先端形状平面ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,598税込7,258
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)225送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1個
139,800税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新タイプのスリムラインのデジタルディスプレー。 0.01/0.001/0.0005mmに表示単位を変えられます。 操作ボタンが2つだけのシンプルなデザイン。 鮮明な液晶表示。 単品としてもセットとしてもお求めになれます。 オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。 オプションにてスタンドがございます。 新しい2点接触式ボアゲージであるマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数値は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
繰返し精度(mm)0.001mmデータ出力RS232/USB直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
1個
119,800税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4先端形状球面(SR4)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01全長(mm)113先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
1個
4,298税込4,728
翌々日出荷

KANON(中村製作所)シクネススケール
隙間や溝の測定に最適 表示値を1/10にすれば測定値になります
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
1本ほか
90,980税込100,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)255送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.3感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
89,980税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大きくて鮮明なLCDディスプレイ。 IP67のエレクトロニクス、防水保護。 ボタンが2つだけのシンプルな操作。 プリセットメモリーを4つ入力可能。 バウアーズ社のデジタル内測マイクロメータ(BTモデル)は、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
最小表示(mm)0.001データ出力RS232/USBBluetooth Low Energy(内蔵モデル)による近接データ出力
1個
119,800税込131,780
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個材質フレーム:機械構造用炭素鋼寸法(mm)61×156×28質量(g)197電源リチウム電池CR2032×1個電池寿命(通常使用で約)8ヶ月測定圧力10N取扱説明書(0.3MB)
1台
7,598税込8,358
当日出荷


測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
5,498税込6,048
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)